Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, 09455451561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, 09455451561
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, 09455451561
Artikel-Nr.:
     4502-44F4184
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455451561
EAN/GTIN:
     4099889822229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
Geräteseitiger steckverbinder, 09455451561, Harting Steckverbinder, Buchse, IDC-Schneidklemmanschluss, Polycarbonat (PC), Weiß, Gelb, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0.08-0.22 mm² fest und verseilt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 6
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0274 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,79*
€ 11,34*
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 16,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 17,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,46*
€ 21,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.