Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09455000002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09455000002
HARTING 09455000002
Artikel-Nr.:
     4502-44F4107
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455000002
EAN/GTIN:
     4099891104603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Erdungskabel Erdungskabel Die technischen Merkmale von 09455000002 von Harting im Überblick * Bezeichnung RJI Erdungskabel 1,5 mm²; AMP+M3 (10 St.) * Produkttypbezeichnung RJI Erdungskabel 1,5 mm²; AMP+M3 (10 St.)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Flachsteckhülse
Anschluss (2):
Ringkabelschuh M3
Farbe:
grün
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0436 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 18,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 18,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.