Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451151106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451151106
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451151106
Artikel-Nr.:
     4502-44F3860
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451151106
EAN/GTIN:
     4099889821833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Kabelsteckverbinder, 09451151106, Harting Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, Angled, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5
Polbild:
8P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.15538 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj-45 stecker cat5 harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,12*
€ 49,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 55,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.