Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451151102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451151102
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09451151102
Artikel-Nr.:
     4502-44F3857
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451151102
EAN/GTIN:
     4099889821819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, 09451151102, Harting Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, Gerade, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5
Polbild:
8P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.1336 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip67, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 28,1465*
€ 33,5265*
1
€ 5,46*
ab € 28,03*
€ 37,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,80*
1
€ 3,90*
ab € 28,56*
€ 38,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 34,58*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.