Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 0938005262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 0938005262
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 0938005262
Artikel-Nr.:
     4502-44F3557
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380052621
EAN/GTIN:
     4099889775785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Kontakteinsatz, 09 38 005 2621, Harting Einsatz, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 200A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 35 - 70 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 24B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 200 A * PE-Kontakt: Nein * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Axial-Schraubanschluss
Polzahl:
3-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3088 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,57*
€ 74,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,54866*
€ 74,92866*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,54*
€ 75,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,2415*
€ 75,5815*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 85,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09380052622
ab € 90,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.