Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Schraubanschluss 09380052621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Schraubanschluss 09380052621
Stifteinsatz Schraubanschluss 09380052621
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50477487
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380052621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
Anzahl der Leistungskontakte 3, Kontaktausführung Stift, Polzahl 3, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 200A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsstoßspannung 8kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Axialschraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35 ... 70mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 35 ... 70mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, Axialschraubanschluss, gerade
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,64*
€ 75,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,72866*
€ 75,25866*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,32*
€ 75,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,5715*
€ 76,2615*
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,2615*
€ 90,75119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,6715*
€ 90,04909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,6015*
€ 85,20579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,3715*
€ 83,74209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,5715*
€ 76,84009
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09380052622
ab € 90,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.