Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; Han K®,Han-Com®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 0938005262
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 0938005262
Artikel-Nr.:
     2805-09380052622
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380052622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 2kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Nennstrom: 200A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han-Com®;Han K®
Leitungsquerschnitt: 35...70mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme (axial-screw)
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,33*
€ 113,22*
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 160,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 119,15*
€ 180,93*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 118,31*
€ 233,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09380052621
ab € 63,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.