Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09352210401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09352210401
Stecker, RJ45, 4-polig, 8P4C, Cat 5, Schneidklemmanschluss, 09352210401
Artikel-Nr.:
     4502-44F3348
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352210401
EAN/GTIN:
     4099889821642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Kabelsteckverbinder, 09352210401, Harting Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1.75 A, Kontakte: 4, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, Vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5
Polbild:
8P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09715 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, harting steckerset, steckerset ip67, rj45 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 18,02*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,73088*
€ 18,08088*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 18,21*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,0488*
€ 18,3788*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 18,68*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.