Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 5,5 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 09330006139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 5,5 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 09330006139
Stiftkontakt, 5,5 mm², Crimpanschluss, vergoldet, 09330006139
Artikel-Nr.:
     4502-44F2955
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006139
EAN/GTIN:
     4099889656855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09330006139, Harting Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 5.5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
5,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00149 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,30467*
€ 2,75467*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5085*
€ 2,9985*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,43*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,94*
1 Tag
979
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 000 6115
ab € 1,185*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6122
ab € 1,12*
Ähnlich
Harting
09330006116
ab € 1,18*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6117
ab € 1,46628*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6118
ab € 1,125*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6119
ab € 1,205*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6123
ab € 1,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.