Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195147324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195147324
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195147324
Artikel-Nr.:
     4502-44F1878
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195147324
EAN/GTIN:
     4099889988055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 14, gerade, Anforderungsstufe: 3 Die technischen Merkmale von 09195147324 von Harting im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Länge des Pins 2.9 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung SEK-19 SV HT MA LP STR29 14P PL3 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 14 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Bezeichnung SEK-19 SV HT MA LP STR29 14P PL3 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
beige
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00303 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9392*
€ 1,2092*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,46*
100
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,68*
2 Tage
64
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-G-D
ab € 1,68*
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-T-D
ab € 0,90*
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-L-D
ab € 1,25*
Ähnlich
TE Connectivity
2-1761603-5
ab € 2,42*
Ähnlich
TE Connectivity
1761681-5
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.