Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC; männlich; PIN: 14; gerade; THT; R. Kontakt-: 2,54mm; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-09195147324
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195147324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 50 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PCT
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: SEK Low Profile
Kontaktraster: 2,54mm
Korpusfarbe: beige
Elektrische Montage: THT
Leitungslänge: 2,9mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9392*
€ 1,2292*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,01*
2 Tage
44
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-G-D
ab € 1,67*
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-T-D
ab € 0,90*
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-L-D
ab € 1,26*
Ähnlich
TE Connectivity
2-1761603-5
ab € 2,51*
Ähnlich
TE Connectivity
1761681-5
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.