Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803114
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TST-107-01-T-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = TST
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.4A
Betriebsspannung = 1,0 kV

Häufigste Stiftzahlen von 10 bis 72 Ausrichtungskerbe 0,100 Zoll; (2,54 mm) Rastermaß Durchgangsloch vertikal und rechtwinklig
Weitere Informationen:
Serie:
TST
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.4A
Betriebsspannung:
1,0 kV
Weitere Suchbegriffe: 1803114, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TST10701TD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,14*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 3,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 18 514 7324
ab € 0,6113*
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-G-D
ab € 1,68*
Ähnlich
Harting
09 19 514 7324
ab € 0,9392*
Ähnlich
Samtec
TST-107-01-L-D
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.