Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG29, 40 mm, Klemmbereich 24 bis 28 mm, IP68, 09000005097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG29, 40 mm, Klemmbereich 24 bis 28 mm, IP68, 09000005097
Kabelverschraubung, PG29, 40 mm, Klemmbereich 24 bis 28 mm, IP68, 09000005097
Artikel-Nr.:
     4502-44F139
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005097
EAN/GTIN:
     4099891199715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 metall
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung, 09000005097, HARTING Kabelverschraubung, Pg 29, Klemmbereich: 24-28 mm, Material (Kabelverschraubungs): metall, IP68, Schlüsselweite: 40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
PG29
Material:
Metall
max. Klemmbereich:
28 mm
max. Temperatur:
130 °C
min. Klemmbereich:
24 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
40 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1079 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 19,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 19,59*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 21,04*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,89*
€ 24,77*
1
€ 4,00*
ab € 22,47*
€ 31,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.