Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 28-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, verschiedene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 28-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, verschiedene
Flachbandleitung, 28-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, verschiedene
Artikel-Nr.:
     4502-44F1072
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180287005
EAN/GTIN:
     4099891234072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachkabel
Kupferkabel, 09180287005, Harting Kupferkabel (flach), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 30,48 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
28
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
35.29 mm
Farbe:
verschiedene
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.844 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 28x0,5, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 112,26*
€ 141,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,26*
€ 141,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.