Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 20-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 20-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 20-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44F1055
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180207008
EAN/GTIN:
     4099891233914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kupferkabel, 09180207008, Harting Kupferkabel (rund), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 30,48 m, Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
25.4 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
2.492 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 181,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,68*
€ 181,06*
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 205,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 269,44*
€ 315,56*
€ 5,90*
ab € 211,81*
€ 351,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 181,04*
€ 215,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 175,64*
€ 209,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,37*
€ 199,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,46*
€ 192,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,58*
€ 175,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,91934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 120 9622
ab € 0,4778*
Zubehör
Harting
09185166803
ab € 0,6191*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.