Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-09180207008
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180207008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Maß A: 25,4mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 7,8mm
Maß B: 24,13mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 20x28AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 172,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,70*
€ 178,86*
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 183,79*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 269,96*
€ 311,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 212,19*
€ 348,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 348,27*
€ 414,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 345,58*
€ 411,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 310,81*
€ 369,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 267,12*
€ 317,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 229,52*
€ 273,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 212,19*
€ 252,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 7,073* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 120 9622
ab € 0,4778*
Zubehör
Harting
09185166803
ab € 0,6191*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.