Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 15-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 15-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 15-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44F1039
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180157004
EAN/GTIN:
     4099891233785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 15-polig
bandkabel
Kupferkabel, 09180157004, Harting Kupferkabel (flach), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 100 m, Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
15
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
18.71 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
100 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
3.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 100m, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,1866*
€ 90,6966*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 96,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,73*
€ 98,76*
€ 5,90*
ab € 110,78*
€ 196,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,46*
€ 114,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,44*
€ 112,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,33*
€ 107,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,56*
€ 101,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,83*
€ 90,24
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.