Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44F1030
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180107010
EAN/GTIN:
     4099891233709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Kupferkabel, 09180107010, Harting Kupferkabel (rund), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 100 m, Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
12.7 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
100 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
7.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 100m, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 578,80*
€ 676,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,15*
€ 676,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,30*
€ 804,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,40*
€ 748,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,13*
€ 722,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,80*
€ 688,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.