Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 9-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 9-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 9-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44F1022
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180097007
EAN/GTIN:
     4099891233631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kupferkabel, 09180097007, Harting Kupferkabel (rund), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 30,48 m, Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
9
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
11.43 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
2.291 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flach-Rund-Kabel, Flachrundkabel, datenleitung 9adrig, alarmkabel, harting flachrundkabel, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 235,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,28*
€ 235,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 398,34*
€ 456,08*
€ 5,90*
ab € 281,62*
€ 458,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 235,65*
€ 280,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 229,44*
€ 273,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 220,64*
€ 262,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,96*
€ 253,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 196,16*
€ 233,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 4,08667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.