Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-09180097007
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180097007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Maß A: 11,43mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 9
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 10,16mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 9x28AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,17*
€ 236,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,32*
€ 236,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 399,49*
€ 464,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 283,87*
€ 467,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 467,18*
€ 555,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 455,28*
€ 541,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 410,38*
€ 488,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 354,06*
€ 421,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 299,35*
€ 356,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 283,87*
€ 337,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 5,91396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.