Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 6-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 6-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 6-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44F1017
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180067004
EAN/GTIN:
     4099891233587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 6 pol
bandkabel
Kupferkabel, 09180067004, Harting Kupferkabel (flach), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 100 m, Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
7.28 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
100 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.287 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 100m, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,34*
€ 47,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,31*
€ 47,58*
€ 5,90*
ab € 44,69*
€ 82,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,55*
€ 56,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,43*
€ 48,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.