Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140044701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140044701
Stift-Kontakteinsatz, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140044701
Artikel-Nr.:
     4502-44F0581
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044701
EAN/GTIN:
     4099889772371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Kontakteinsatz, 09 14 004 4701, Harting Han SC Modul, Stift, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau) Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 85 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
4-polig
Sonderkontakte:
LWL
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,995*
€ 5,735*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,74*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 4,01179*
€ 5,76179*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9965
ab € 2,151*
Zubehör
Harting
20100015217
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.