Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC-Modul sti 09140044701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC-Modul sti 09140044701
SC-Modul sti 09140044701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95987166
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044701
EAN/GTIN:
     5713140020191
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular

SC-Modul sti 09140044701

Han SC Modul, Einzelmodul, Stift, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,975*
€ 5,735*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,74*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 4,02179*
€ 5,76179*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,80*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 4,50*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,735*
€ 6,82465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,405*
€ 6,43195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,055*
€ 6,01545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,675*
€ 5,56325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,975*
€ 4,73025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9965
ab € 2,151*
Zubehör
Harting
20100015217
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.