Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 6-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß, 267-166


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse, 6-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß, 267-166
Buchse, 6-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß, 267-166
Artikel-Nr.:
     4502-43P9973
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     267-166
EAN/GTIN:
     4044918499712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckdose, 267-166, WAGO Federleiste, ohne Schutzkontakt, mit Rastfüßen, 6-polig, 1,00 mm², weiß. Features * Zukünftige Systemerweiterungen möglich * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0 * Kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-Wire-Anschluss
Ausführung:
Buchse
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung IEC:
500 V
Nennstrom IEC:
6 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
6-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
105 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.844,16*
€ 1.999,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.838,95*
€ 2.000,94*
Frei Haus
ab € 1.856,38*
€ 2.019,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.921,05*
€ 2.091,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.092,80*
€ 3.281,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.281,28*
€ 3.904,7232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.245,25*
€ 3.861,8475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.142,81*
€ 3.739,9439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.094,51*
€ 3.682,4669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.092,80*
€ 3.680,432
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,1856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.