Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichel, Stichelbreite 0,4 mm für Gravierer, 258-452/000-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichel, Stichelbreite 0,4 mm für Gravierer, 258-452/000-004
Stichel, Stichelbreite 0,4 mm für Gravierer, 258-452/000-004
Artikel-Nr.:
     4502-43P9190
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     258-452/000-004
EAN/GTIN:
     4099891430429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gravierplotter Stichel
Stichel, 258-452/000-004, WAGO Stichel, für Gravierer, 0,4 mm Stichelbreite, Silberfarbig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichelbreite 0,4 mm
Geeignet für:
Gravierer
Zubehörart:
Stichel
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Zubehör für Beschriftungsgeräte, Stichel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,46355*
€ 33,42355*
1
€ 5,95*
ab € 26,95231*
€ 37,05231*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,62*
€ 40,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 36,2432*
€ 41,7832*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 34,00*
€ 46,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.