Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-43P8724
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-768
EAN/GTIN:
     4055143541206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago
PCB-Klemme, 255-768, WAGO Stapelbarer PCB-Klemmenblock, Druckknopf, 2,5 mm², Rastermaß: 10/10,16 mm, 1-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², schwarz. Features * PCB-Klemmleistes mit Druckknöpfen * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
12.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
18.2 mm
Kontaktabstand:
RM 10/10,16
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
18.3 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,22719*
€ 0,31719*
100
€ 5,46*
ab € 0,2413*
€ 0,3413*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,363*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2648*
€ 0,3648*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-100
ab € 0,03562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-200
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-300
ab € 0,057*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-400
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-500
ab € 0,0463*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-801
ab € 2,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00501*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.