Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 255-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 255-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 255-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27081724
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
0.2 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03572*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04822*
€ 0,05738
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04252*
€ 0,0506
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04142*
€ 0,04929
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,03572*
€ 0,04251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.