Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,sw 255-768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60867359
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-768
EAN/GTIN:
     4055143541206
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,sw 255-768

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10/10,16 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
14,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,22719*
€ 0,31719*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2413*
€ 0,3413*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,363*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2648*
€ 0,3648*
100
€ 3,90*
ab € 0,2729*
€ 0,3729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-100
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-200
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-300
ab € 3,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-400
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-500
ab € 3,602*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
255-801
ab € 2,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.