Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TÜLLEN FÜR LEITERMARKIERER 23 MM WAGO 211-923


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TÜLLEN FÜR LEITERMARKIERER 23 MM WAGO 211-923
TÜLLEN FÜR LEITERMARKIERER 23 MM WAGO 211-923
Artikel-Nr.:
     4502-43P5163
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-923
EAN/GTIN:
     4055143381178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelbeschriftung
Düsen, 211-923, WAGO Düsen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; Halogeniert; Kabelaußendurchmesser: 2 - 4 mm; transparent
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelmarkierer
Länge:
23 mm
Material:
PVC
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,26*
€ 26,08*
€ 5,46*
ab € 20,26*
€ 27,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 27,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,09*
€ 29,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,40*
€ 51,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,44*
€ 61,2136
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,90*
€ 60,571
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,40*
€ 48,076
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.