Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TÜLLEN FÜR LEITERMARKIERER 23 MM WAGO 211-922


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TÜLLEN FÜR LEITERMARKIERER 23 MM WAGO 211-922
TÜLLEN FÜR LEITERMARKIERER 23 MM WAGO 211-922
Artikel-Nr.:
     4502-43P5162
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-922
EAN/GTIN:
     4055143381192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelbeschriftung
Düsen, 211-922, WAGO Düsen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; Halogeniert; Kabelaußendurchmesser: 1,5 - 2,5 mm; transparent
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelmarkierer
Länge:
23 mm
Material:
PVC
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,53*
€ 44,55*
€ 5,46*
ab € 34,56*
€ 45,76*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,22*
€ 46,28*
€ 3,90*
ab € 35,46*
€ 46,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 89,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,53*
€ 106,5407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,24*
€ 106,1956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,65*
€ 100,7335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,91*
€ 97,4729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 70,74*
€ 84,1806
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
211-821
ab € 189,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.