Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Geräteanschlussklemme, 2-polig, RM 12 mm, 0,5-4,0 mm², AWG 20-12, 32 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme, 2-polig, RM 12 mm, 0,5-4,0 mm², AWG 20-12, 32 A,
4-Leiter-Geräteanschlussklemme, 2-polig, RM 12 mm, 0,5-4,0 mm², AWG 20-12, 32 A,
4-Leiter-Geräteanschlussklemme, 2-polig, RM 12 mm, 0,5-4,0 mm², AWG 20-12, 32 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P2626
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1552
EAN/GTIN:
     4044918509589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Geräteanschlussklemme, 862-1552, WAGO 4-Leiter-Geräteanschlussklemme, ohne PE-Kontakt, L1-N, 2-polig, für Schraube und Mutter M3, mit 2x Pin, 4 mm², 4,00 mm², schwarz.
Weitere Informationen:
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-12
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,5-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, wago anschlussklemme 2 pol, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Anschlussblock, Verbinder, Geräteanschlussklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95896*
€ 1,13896*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,139*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96848*
€ 1,14848*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9748*
€ 1,1648*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.