Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 1-polig, 0,75-2,5 mm², Klemmstellen: 4, orange, Push-in-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 1-polig, 0,75-2,5 mm², Klemmstellen: 4, orange, Push-in-Draht
Verbindungsklemme, 1-polig, 0,75-2,5 mm², Klemmstellen: 4, orange, Push-in-Draht
Verbindungsklemme, 1-polig, 0,75-2,5 mm², Klemmstellen: 4, orange, Push-in-Draht
Artikel-Nr.:
     4502-43P2120
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-104
EAN/GTIN:
     4044918397629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbinder, 773-104, WAGO Verbindungsdosenklemme, für ein- und mehrdrähtige Leiter, Maximum 2,5 mm², 4 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe orange, Umgebungstemperatur Maximum 60 °C, 2,50 mm², mehrfarbig.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-12
Farbe:
orange
Leiterquerschnitt:
0,75-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme 4 polig, abox, wago abzweigdose, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Anschlussklemme, Steckklemme, Doli-Klemme, Dolü-Klemme, Verbindungsdosenklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,13134*
€ 0,16134*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16326*
€ 0,19326*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1392*
€ 0,1982*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1397*
€ 0,1987*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.