Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, I
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, I
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, I
Artikel-Nr.:
     4502-43F5100
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620030301
EAN/GTIN:
     4099889746747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Schottmontiertes Gehäuse, 09620030301, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Einzelverriegelungshebel, Material: Zinkdruckguss, unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M20, gerade
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03352 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 10,27*
2 Tage
64
10
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 10,99*
1
€ 5,46*
ab € 8,43*
€ 11,44*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,9748*
€ 12,0848*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,58*
Zubehör
Harting
09 62 003 1440
ab € 4,70*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,93*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.