Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 09150006206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 09150006206
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 09150006206
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, versilbert, 09150006206
Artikel-Nr.:
     4502-43F1428
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006206
EAN/GTIN:
     4099889654714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakte für Han DD/Han D/Han 8 U/Han K/Han Q 7 Einsätze, Typ 0915000. Zum Einsetzen in die Kontakteinsätze für Han D, Han DD und Han 8/U, HAN Q 7, sowie Steuerkontakte für die Baureihe Han K, für Crimpkontakte. Stiftkontakt, Typ 0915000. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitte, versilbert oder vergoldet): 6206, 2.5 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Isolationsdurchmesser:
3,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,49*
2 Tage
900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40938*
€ 0,51938*
1 Tag
200
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,55*
3 Tage
3430
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,55*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,60*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 563,14*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,65*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,58*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.