Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, versilbert, 09330006127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, versilbert, 09330006127
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, versilbert, 09330006127
Artikel-Nr.:
     4502-43F101
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006127
EAN/GTIN:
     4099889654431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09330006127, Harting Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0.14 - 0.37 mm², AWG 26 - 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,14-0,37 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00128 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2948*
€ 0,3848*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29887*
€ 0,38887*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,39*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,99*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 563,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.