Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil-Abzweigung, 3:1, Y-Form, S1 (19.8 mm), S2 (6.6 mm), 422-50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfformteil-Abzweigung, 3:1, Y-Form, S1 (19.8 mm), S2 (6.6 mm), 422-50000
Schrumpfformteil-Abzweigung, 3:1, Y-Form, S1 (19.8 mm), S2 (6.6 mm), 422-50000
Artikel-Nr.:
     4502-42P5873
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-50000
EAN/GTIN:
     5022660464737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schrumpfformteil-Abzweigung, 422-50000, HellermannTyton Der 422-50000 ist ein flacher Übergangsschuh mit 1 bis 2 Kabeln für Kabelbaumunterbrechungen oder Übergänge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Form
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser Seite 1 (vor Schrumpfung):
19.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung 2:
6.6 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
78.2 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 118,5575*
€ 137,0175*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 123,30*
€ 143,48*
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 147,24*
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 135,271*
€ 147,271*
18 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 131,28*
€ 150,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14.724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 156,78*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 253,63*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.