Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berstschutzschlauch, Innen Ø 12 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Berstschutzschlauch, Innen Ø 12 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C
Berstschutzschlauch, Innen Ø 12 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C
Berstschutzschlauch, Innen Ø 12 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C
Berstschutzschlauch, Innen Ø 12 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C
Berstschutzschlauch, Innen Ø 12 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C
Artikel-Nr.:
     4502-42P5828
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01300
EAN/GTIN:
     4031026486505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Geflechtschlauch, 170-01300, HellermannTyton Die 170-01300 ist eine hoch abrieb- und reißfeste Berstschutzmanschette. HEGWS wird verwendet, um Hydraulikschläuche zu schützen und Verletzungen aufgrund von Leckagen zu verhindern, bei denen Hochdruckflüssigkeitsstrahlen austreten. HEGWS wird typischerweise bei Erdbewegungsmaschinen und bei starken mechanischen Vibrationen eingesetzt. Features * Außergewöhnliche Reißfestigkeit * Sehr guter Schutz gegen Abrieb * Optimaler Schutz von Hydraulikschläuchen * Reduziert das Risiko von Verletzungen durch Flüssigkeitsstrahlen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Berstschutzschlauch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
12 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 50m, Schlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,29*
Lager 4502
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 4,29*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,6786*
€ 4,3186*
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 4,45*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 3,85*
€ 4,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 214,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,98*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.