Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 7,5 mm, mit Rasthebelschutz, L 26.5 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 7,5 mm, mit Rasthebelschutz, L 26.5 mm, blau
Knickschutztülle, Kabel-Ø 7,5 mm, mit Rasthebelschutz, L 26.5 mm, blau
Artikel-Nr.:
     4502-42P5468
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451510026
EAN/GTIN:
     5713140235984
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 5 mm
Kabeltülle, 09451510026, Harting Kabeltülle, blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rasthebelschutz
Farbe:
blau
Kabeldurchmesser:
7,5 mm
Länge:
26.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, harting kabeldurchführungstülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Knickschutztülle, Tülle, Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2295*
€ 0,3195*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.