| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P4683 Herst.-Nr.: 33506869245005 EAN/GTIN: 5713140262348 |
| | |
|
| | |
| Leistungskabel, 33506869245005, Harting Leistungskabel, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), ölbeständig, Hohe Kraftstoffbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, witterungsbeständig, Kabellänge: 0,5 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Buchse | Anschluss (2): | Buchse | Ausführung: | Leistungskabel | Bauform Anschluss 1: | abgewinkelt | Bauform Anschluss 2: | abgewinkelt | Kabellänge: | 0.5 m | Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.4 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 76,0272* | € 86,6572* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,08* | € 123,18* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 181,49* | € 224,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,01* | € 280,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|