Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 33506869245005 NETZKABEL ABG. BUCHSE/BUCHSE, 0.5M/1.5KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955403
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33506869245005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Produktreihe Han S
  • Nennstrom: 200 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Buchse (90°) auf Buchse (90°)
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, HARTING, 33506869245005, 3955403, 395-5403
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 76,0272*
    € 86,6572*
    1
    Frei Haus
    ab € 98,08*
    € 123,18*
    1
    Frei Haus
    ab € 181,49*
    € 224,22*
    Lager 139
    15
    1
    Frei Haus
    ab € 156,01*
    € 280,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 280,74*
    € 334,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,58*
    € 324,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,93*
    € 262,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,83*
    € 231,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 180,12*
    € 214,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 173,30*
    € 206,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 170,01*
    € 202,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,01*
    € 185,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.