Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Patchkabel, LC auf 2x ST, 9 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Duplex-Patchkabel, LC auf 2x ST, 9 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm
LWL-Duplex-Patchkabel, LC auf 2x ST, 9 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-42P4623
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33014120900008
EAN/GTIN:
     5713140270695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL Patchkabel, 33014120900008, Harting LWL Patchkabel, beidseitig konfektioniert, LWL-Kabel, Kabellänge: 9 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
2x ST
Ausführung:
Duplex-Jumper
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
9 m
Kategorie:
G657A1
Material:
LSZH
Ursprungsland:
LV
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 32,3643*
€ 41,3143*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 34,74*
€ 47,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.