| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2661276 Herst.-Nr.: 20820080001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse LAN Kategorie = Cat.6a Anzahl der Ports = 1 Anzahl der Auslässe = 8 Anschlusstyp = Ethernet Serie = IX Industrial Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | LAN Kategorie: | Cat.6a | Anzahl der Ports: | 1 | Anzahl der Auslässe: | 8 | Anschlusstyp: | Ethernet | Serie: | IX Industrial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker cat 6a, adapter rj-45, 2661276, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, HARTING, 20820080001, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,12* | € 21,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,88* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|