Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz, Stift, 8-polig + PE für Crimpanschluss, 09148811805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz, Stift, 8-polig + PE für Crimpanschluss, 09148811805
Kontakteinsatz, Stift, 8-polig + PE für Crimpanschluss, 09148811805
Artikel-Nr.:
     4502-42P3385
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09148811805
EAN/GTIN:
     5713140187801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09148811805, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Stift, Liquid-crystal polymer (LCP), Bemessungsstrom: 0,5 A, Kontakte: 8 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,08-0,25 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift, 8-polig + PE
Geeignet für:
Crimpanschluss
Zubehörart:
Kontakteinsatz
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,4133*
€ 30,9133*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 36,75*
€ 8,95*
ab € 29,82*
€ 42,04*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 54,43*
1 Tag
80
€ 14,99*
ab € 34,65*
€ 57,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.