Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz, X-Codierung, Crimp, Steckbuchse, 500mA, Positionen - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09148811805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Einsatz, X-Codierung, Typ=09148811805, Drahtdurchmesser AWG max.=23 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.25 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Für Schalengrösse=-999, Nennspannung=09148811405, Nennstrom=500 mA, Positionen=8, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EN IEC, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
95 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, X-Codierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,2433*
€ 30,4933*
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 31,94*
€ 8,95*
ab € 29,96*
€ 41,36*
Lager 115
120
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 54,63*
1 Tag
80
€ 14,99*
ab € 34,75*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.