| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2607137 Herst.-Nr.: 09148811805 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 500mA Gender = Stecker Serie = 914 Typ = Steckverbindereinsatz Zur Verwendung mit = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 8 Kontaktbeschichtung = Vernickelt Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 500mA | Gender: | Stecker | Serie: | 914 | Typ: | Steckverbindereinsatz | Zur Verwendung mit: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 8 | Kontaktbeschichtung: | Vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2607137, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09148811805, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,3733* | € 30,9033* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,52* | € 35,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,85* | € 42,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,67* | € 54,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 34,76* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|