Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 35.2 mm, BR 70 mm, PVC, silber


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 35.2 mm, BR 70 mm, PVC, silber
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 35.2 mm, BR 70 mm, PVC, silber
Artikel-Nr.:
     4502-42P2278
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-33604
EAN/GTIN:
     4031026308609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit, Sehr gute Flexibilität, Sehr gute Abriebfestigkeit, Sehr guter EMV-Schutz, Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel und gavanisiertem Stahlgeflecht wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen hohe Abriebfestigkeit oder EMV-Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
35.2 mm
Biegeradius:
70 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
28.1 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennweite:
32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, spiralband hellermann, spiralband, installationskanal silber, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 24,65*
€ 29,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 24,48*
€ 29,13
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 23,84*
€ 28,37
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 23,49*
€ 27,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.