| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P0835 Herst.-Nr.: 21349900597080 EAN/GTIN: 5713140236981 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktor Kabel, 21349900597080, Harting Sensor-Aktor Kabel, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund). Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 7/8"-Kabeldose, abgewinkelt | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | grau | Kabellänge: | 8 m | LED-Anzeige: | Nein | Material: | PVC | Polzahl: | 4-polig + PE | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, harting sensorkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung |
| | |
| |