Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC-Duplex auf LC-Duplex, 100 m, OM3, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC-Duplex auf LC-Duplex, 100 m, OM3, Multimode 50/125 µm
LWL-Patchkabel, LC-Duplex auf LC-Duplex, 100 m, OM3, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-42P0411
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33262311000012
EAN/GTIN:
     5713140281486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL-Patchkabel, 33262311000012, Harting Diese beidseitig vorkonfektionierte Kabelgarnitur ist für den Einbau in Schränke geeignet. Die Länge des Kabels beträgt 100 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC-Duplex
Anschluss (2):
LC-Duplex
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
100 m
Kategorie:
OM3
Material:
PUR
Ursprungsland:
LV
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc 100m, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 877,62*
€ 985,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 876,21*
€ 985,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,64*
€ 1.172,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,30*
€ 1.162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,87*
€ 1.124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,40*
€ 1.085,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,62*
€ 1.044,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.