| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P0382 Herst.-Nr.: 33262310300018 EAN/GTIN: 5713140280311 |
| | |
|
| | |
| LWL-Patchkabel, 33262310300018, Harting Diese beidseitig vorkonfektionierte Kabelgarnitur ist für den Einbau in Schränke geeignet. Die Länge des Kabels beträgt 30 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | LC-Duplex | Anschluss (2): | LC-Duplex | Ausführung: | LWL-Kabel | Farbe: | schwarz | Faserart: | Multimode 50/125 µm | Kabellänge: | 30 m | Kategorie: | OM3 | Material: | PUR | Ursprungsland: | LV | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc om3, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| |