Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsicherung, 125 A, 32 V, rosa, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubsicherung, 125 A, 32 V, rosa, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6121
Schraubsicherung, 125 A, 32 V, rosa, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6121
Schraubsicherung, 125 A, 32 V, rosa, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6121
Artikel-Nr.:
     4502-42G967
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5631.6121
EAN/GTIN:
     4005084000546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hochstrom-Sicherung, 153.5631.6121, Littelfuse Diese Sicherung hat einen Nennwert von 32 V und ist eine aufschraubbare Sicherung für den Schutz von Hochstromkabeln. Sie verfügt über ein transparentes Gehäusematerial zur einfachen Erkennung von durchgebrannten Sicherungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubsicherung
Ausschaltvermögen:
2 kA
Breite:
12 mm
Farbe:
rosa
Höhe:
7.8 mm
Länge:
42 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
125 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 125a, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,63*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,99*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 5,57*
1 Tag
122
1
€ 14,99*
ab € 2,27*
€ 5,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,05*
Zubehör
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 4,48*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.